Neglestrekkere ødelegger og lirker

filtre

LANSING FORGE -

Pinch Point Pry Barer

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AER00691.5 "66 "1.5 "1.5 "1 365NOK
APP601.25 "60 "1.25 "1.25 "1 040NOK
AER00671.25 "60 "1.25 "1.25 "1 040NOK
AER00661.125 "48 "1.125 "1.125 "748NOK
AER00651.125 "36 "1.125 "1.125 "636NOK
AER00681.375 "64 "1.375 "1.375 "1 457NOK
WESTWARD -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A4PM09-212 ", 15", 18 ", 24"-1 069NOK
B2AJL2Varmebehandlet stål312, 18, 25-1/4"11/16, 25/32, 25/32"779NOK
C31 23MAXNUMXHøyt karbonstål35-1/2", 7", 9-1/2"1/2", 7/8", 1-1/2"193NOK
D31 40MAXNUMXHøyt karbonstål314", 16-1/2", 20"-639NOK
E31 33MAXNUMXHøyt karbonstål412 ", 18", 16 ", 24"-932NOK
GEARWRENCH -

Indekserbar Pry Bar

StilModellMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A82210Karbonstål10 "4"826NOK
B82216CRS16 "5.25 "1 034NOK
C82224CRS24 "6"1 456NOK
D82233CRS33 "6"2 020NOK
E82208CRS8"4"703NOK
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A717210 "1 191NOK
A717312 "1 114NOK
A717415 "1 155NOK
GEARWRENCH -

Uttrekkbar, indekserbar prystang

StilModellMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A82248Karbonstål48 "6"3 473NOK
B82220CRS29 "4"1 799NOK
MAYHEW TOOLS -

Spikertrekkere

Mayhew spikertrekkere er egnet for å trekke spiker fra skogen for nødredning, riving og vedlikehold og reparasjoner. Disse spikertrekkerne har et vinkelbøyd hode på 90 grader for å maksimere innflytelse mens du trekker spiker og pulverlakkert CV-stålkonstruksjon for slagstyrke og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse spikertrekkerne, tilgjengelig i 10 og 15 tommers lengder.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A4110010 "307NOK
A4110215 "338NOK
MAYHEW TOOLS -

Skrutrekker Pry Bars

Mayhew skrutrekkere er egnet for å feste skruer og løfte og lirke gjenstander for produksjon og vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Den lange stammen gjør det enkelt å bruke i vanskelig tilgjengelige områder, og det syntetiske håndtaket sikrer brukerkomfort, grep og beskyttelse mot elektriske støt for elektrisk vedlikehold. De har pulverlakkert CV-stålkonstruksjon for slagstyrke og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt spekter av disse skrutrekkerne, tilgjengelig i 17, 25 og 31 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A401081 / 2 "25 "1 / 2 "1 / 2 "489NOK
B401131 / 2 "31 "1 / 2 "1 / 2 "548NOK
A401063 / 8 "17 "3 / 8 "3 / 8 "310NOK
STANLEY -

Wrecking Bar

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A55-50324 "432NOK
A55-50436 "546NOK
STANLEY -

Rippestenger med slissede klo

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A55-13029 "160NOK
B55-13636 "210NOK
MAYHEW TOOLS -

Pro Line, Line Up Pry Bars

Mayhew line-up lirkestenger er designet for å justere og justere metall- og trearbeidsstykker i metallbearbeidings- og trebearbeidingsapplikasjoner. De har en lang stamme, avsmalnende ende og vinklet meisel for innflytelse og manøvrerbarhet mens du justerer tunge gjenstander. De har svart oksid, stålkonstruksjon for høy slagstyrke og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse lirkestengene, tilgjengelig i 16, 24 og 30 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeTykkelsePris (eks. mva)
A400033 / 4 "24 "3 / 4 "572NOK
B400015 / 8 "16 "5 / 8 "389NOK
C750047 / 8 "30 "7 / 8 "708NOK
MAYHEW TOOLS -

Ladyfoot Pry Barer

Mayhew ladyfoot lirkestenger er ideelle for å lirke gjenstander på trange steder og justere boltehull for produksjons- og vedlikeholdsapplikasjoner. De har solid smidd gyngehode for å motstå flising / brudd mens du lirker tunge gjenstander og svart oksidfinish for å forhindre oksidasjon i slitende miljøer. Velg fra et omfattende utvalg av disse lirkestengene, tilgjengelig i 12, 16 og 21 tommers lengder.

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A401541 1 / 16 "21 "2 5 / 16 "1-1 / 16 "776NOK
B401525 / 8 "16 "1 15 / 16 "5 / 8 "617NOK
C401507 / 16 "12 "2"7 / 16 "462NOK
PROTO -

Pry Barsett

StilModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris (eks. mva)
AJ2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 058NOK
BJ2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "1 929NOK
CJ2100Smidd høykarbonstål412 ", 16", 18 "og 24"1 743NOK
DJ2156S-TTHøylegeret stål414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"3 953NOK
EJ2100-TTHøylegeret stål412 ", 16", 18 ", 24"2 663NOK
FJ2166SStål38 ", 12", 16 "2 995NOK
PROTO -

Tethered aligning pry bars

StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AJ2126-TT1 / 2 "12 "1 / 2 "1 / 2 "758NOK
BJ2124-TT3 / 4 "24 "3 / 4 "3 / 4 "841NOK
AJ2130-TT5 / 8 "16 "5 / 8 "5 / 8 "828NOK
BJ2120-TT5 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "687NOK
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A7630048 "1 297NOK
A7630172 "1 600NOK
RFQ
MAYHEW TOOLS -

Pinch Point Bars

Mayhew pinch point bars er ideelle for å justere, justere og lirke metall- eller trearbeidsstykker for løfte- og rivingsoperasjoner. Disse klemmestengene har smidd og varmebehandlet stålkonstruksjon for å forhindre bøying / brudd under tung belastning, og utvalgte modeller har stålblåsefinish for å minimere slitasje under slitende forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse pinch point-stengene, tilgjengelig i 14 - 36 tommers lengder.

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A75125Grå5 / 8 "CV stål14 "1 / 2 "1 / 2 "241NOK
A75126Grå5 / 8 "CV stål16 "5 / 8 "5 / 8 "354NOK
B75127Grå3 / 4 "CV stål20 "3 / 4 "3 / 4 "515NOK
C75008Blast Finish i stål7 / 8 "Stål36 "1"1.25 "875NOK
C75005Blast Finish i stål3 / 4 "Stål30 "7 / 8 "1"609NOK
C75003Blast Finish i stål3 / 4 "Stål24 "7 / 8 "1"504NOK
DASCO PRO -

Flat Pry Bar

StilModellTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A2225.5 "3 / 4 "3 / 4 "62NOK
B2277.5 "5"1"64NOK
C22319.5 "1.75 "1"114NOK
CRESCENT -

Indeksering Flat Pry Bar

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
ADB18X18 "446NOK
BDB30X30 "427NOK
StilModellDiameterTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A3APX77 / 16 "12 "7 / 16 "253NOK
A3APX89 / 16 "16 "9 / 16 "326NOK
A3APX911 / 16 "20 "11 / 16 "476NOK
STANLEY -

Spikerpuller

StilModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
A55-114Svart1.5 "Varmebehandlet stål10 "4"1.5 "235NOK
B55-113Svart1.5 "Varmebehandlet stål8"4"1.5 "191NOK
C55-116Svart7 / 8 "Varmebehandlet stål8"1.75 "7 / 8 "200NOK
D55-123Svart1"Varmebehandlet stål14 "1"1"187NOK
E55-035Svart og gul3 / 4 "Varmebehandlet stål11 "5 / 8 "3 / 4 "281NOK
F55-115Grå13 / 32 "Varmebehandlet høykarbonstål12 "5 / 8 "13 / 32 "308NOK
G55-126Gul1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "235NOK
PROTO -

Lirkestang med rullehode

StilModellDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris (eks. mva)
AJ21343 / 4 "Pry BarAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "1 003NOK
BJ21265 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål12 "1 / 2 "5 / 16 "531NOK
CJ213011 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål16 "5 / 8 "11 / 16 "570NOK
MARTIN SPROCKET -

Pry Bars, Bright Sinc

StilModellPris (eks. mva)
A192C399NOK
B193C420NOK
C194C567NOK
RFQ
123...6

Neglestrekkere ødelegger og lirker

Neglestrekkere og vrakbarer er designet for å knuse dører, møbler, låser, kasser og kasser, samt trekke, løfte, skrape og kile gjenstander. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse barene fra merker som Ampco, Klein Tools, Proto , SK Professional Tools, Stanley, Vestil, Vestover, & mer. Justeringsbøylestenger brukes til levering, riving, posisjonering, nysing og justering i gruvedrift, brann og sikkerhet, konstruksjon, bilservice og vedlikehold og reparasjoner. Justerbare lirkebjelker har en justerbar kjeve for å gripe paneler og kan også brukes som hammer når kjever er sammenslått. Velg mellom et bredt utvalg av vrak- og lirkebjelker, sammen med bøyere, støpeverktøy, tang og mer, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?