Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2126 Pry Bar Rullehode 12 In | AE3CJG 5C930

PROTO J2126 Pry Bar-rullehode 12 tommer

På lager
Vare: AE3CJG Modell: J2126Kryssreferanse: 5C930
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLirkestang med rullehode
FARGESvart
Diameter5 / 16 "
MaterialeVarmebehandlet stål
Total lengde12 "
Samlet bredde1 / 2 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
PROTO J2134 Pry Bar 21 Tommer 3/4 Tommer Ally Steel Demolition | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry BarAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "1 003 NOK
PROTO J2130 Pry Bar Rullehode 16 In | AD2KZV 3R551 J213011 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål16 "5 / 8 "11 / 16 "570NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2126 Pry Bar-rullehode 12 tommer
531NOK / enhet