Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2130 Pry Bar Rullehode 16 In | AD2KZV 3R551

PROTO J2130 Pry Bar-rullehode 16 tommer

På lager
Vare: AD2KZV Modell: J2130Kryssref.: 3R551

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
570NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLirkestang med rullehode
FARGESvart
Diameter11 / 16 "
MaterialeVarmebehandlet stål
Total lengde16 "
Samlet bredde5 / 8 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)40.39
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
PROTO J2134 Pry Bar 21 Tommer 3/4 Tommer Ally Steel Demolition | AB7KQD 23UC35 J21343 / 4 "Pry BarAlloy Steel21 "5 / 8 "3 / 4 "1 003 NOK
PROTO J2126 Pry Bar Rullehode 12 In | AE3CJG 5C930 J21265 / 16 "Lirkestang med rullehodeVarmebehandlet stål12 "1 / 2 "5 / 16 "531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2130 Pry Bar-rullehode 16 tommer
570NOK / enhet