Nupla 76301 gravestang i glassfiber, et ikke-ledende verktøy er designet for å lirke, trekke ut spiker eller kvitte seg med løse ting. Den brukes i jernbane-, verktøy-, elektriske og motorveiapplikasjoner. Dette verktøyet brukes på steder der høye spenninger kan være tilstede.
Egenskaper:
- Nupla 76301 ikke-ledende gravestang har en sikkerhetsoransje farge for å sikre enkel identifikasjon og elektrisk isolasjon.
- Den har solid Nuplaglas-konstruksjon for å beskytte og forlenge enhetens levetid.
- Håndtaket er laget av solid glassfiber og ergonomiske rumpehåndtak for eksepsjonelle dielektriske egenskaper og ekstra sikkerhet under våte forhold.
- Denne 72-tommers stangen (lengde) har en unik serie (permanent registrert) for å sikre sporbarhet.
- Den høystyrke, duktile gravestangens hode motstår skade under håndteringen.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er Nuplas?
A. Nuplaglas er produsert ved hjelp av en spesiell harpiks og utallige glassfibertråder i en teknikk som kalles pultrusion. Glatte, harpiksrike håndtaksoverflater holder brukere trygge mot splinter og forhindrer UV-skader. Håndtak er enkle å rengjøre og upåvirket av kutt, slag, fuktighet eller de fleste industrielle kjemikalier. Siden de ikke er mottakelige for sopp, termitter eller tørråtelignende håndtak laget av tre, har de lang levetid.
Q. Hvordan bruker du en gravestang?
A.
- Planlegg størrelsen på hullet etter å ha valgt et sted.
- Noter hullets omriss, og begynn deretter å grave ved å grave ut hele formen først, start ved kanten og jobb deg rundt.
- Gjør hullet dypere når formen er skåret ut.
Q. Hvor tung er en gravestang?
A. 7.5 lb.