Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4:09 Lirkestangsett | AD9DDD

WESTWARD 4:09 Pry Bar Set

På lager
Vare: AD9DDD Modell: 4:09
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
1 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar Set
Antall stykker2
Total lengde12 ", 15", 18 ", 24"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 2AJL2 plasthåndtak lirkestangsett 3 stk | AB8YPW 2AJL2Varmebehandlet stål312, 18, 25-1/4"11/16, 25/32, 25/32"779NOK
WESTWARD 31MA23 Pry Bar Curved High Carbon Steel 3stk. | AH3FNT 31 23MAXNUMXHøyt karbonstål35-1/2", 7", 9-1/2"1/2", 7/8", 1-1/2"193NOK
WESTWARD 31MA33 Pry Bar Curved High Carbon Steel 4 stk. | AH3FPD 31 33MAXNUMXHøyt karbonstål412 ", 18", 16 ", 24"-932NOK
WESTWARD 31MA40 Pry Bar Curved High Carbon Steel 3stk. | AH3FPK 31 40MAXNUMXHøyt karbonstål314", 16-1/2", 20"-639NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4:09 Pry Bar Set
1 069 NOK / enhet