Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3APX7 Lirkestang med rullehode 12 tommer 7/16 tommer diameter | AC8JKM

WESTWARD 3APX7 rullehode lirkestang 12 tommer 7/16 tommer diameter

På lager
Vare: AC8JKM Modell: 3APX7
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLirkestang med rullehode
FARGESvart
Diameter7 / 16 "
MaterialeChrome Vanadium Steel
Total lengde12 "
Samlet bredde7 / 16 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8205593010
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 3APX8 Lirkestang med rullehode 16 tommer 9/16 tommer diameter | AC8JKN 3APX89 / 16 "16 "9 / 16 "326NOK
WESTWARD 3APX9 Lirkestang med rullehode 20 tommer 11/16 tommer diameter | AC8JKP 3APX911 / 16 "20 "11 / 16 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APX7 rullehode lirkestang 12 tommer 7/16 tommer diameter
253NOK / enhet