Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, karbonstål | AD2KZN 3R545

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, karbonstål

På lager
Vare: AD2KZN Modell: J2100Kryssref.: 3R545
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
1 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar Set
MaterialeSmidd høykarbonstål
Antall stykker4
Total lengde12 ", 16", 18 "og 24"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8205593010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for posisjonering, nysing og justering av operasjoner i brann- og sikkerhet, konstruksjon og vedlikeholdsapplikasjoner
    • Smidd karbonstålkonstruksjon for å motstå høy belastning og langvarig holdbarhet
    • Svart oksidfinish for fullstendig beskyttelse mot slitende væsker og kjemikalier og tøffe industrielle forhold
    • Overholder føderale spesifikasjoner GGG-B-0010E standarder

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2156S lirkestangsett buet enkeltspiss legert stål | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 058 NOK
PROTO J2138 Lirkestangsett 3 stk legert stål | AH2ABP 23UC34 J2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "1 929 NOK
PROTO J2156S-TT lirkestangsett 14-1/2 tommer til 31-7/8 tommers lengde | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTHøylegeret stål414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"3 953 NOK
PROTO J2100-TT lirkestangsett 12 tommer til 24 tommer lengde 4-delt | AH9LJG 40JD19 J2100-TTHøylegeret stål412 ", 16", 18 ", 24"2 663 NOK
PROTO J2166S Pry Bar Sett 3 stk. Stål 5/8 tommers bredde | AH9LKT 40JD65 J2166SStål38 ", 12", 16 "2 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, karbonstål
1 743 NOK / enhet