PROTO J2156S-TT lirkestangsett 14-1/2 tommer til 31-7/8 tommers lengde | AH9LJE 40JD16

PROTO J2156S-TT lirkestangsett 14-1/2 tomme til 31-7/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH9LJE Modell: J2156S-TTKryssref: 40JD16

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar Set
MaterialeHøylegeret stål
Antall stykker4
Total lengde14-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"
Samlet bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)46.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2156S lirkestangsett buet enkeltspiss legert stål | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"2 058 NOK
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, karbonstål | AD2KZN 3R545 J2100Smidd høykarbonstål412 ", 16", 18 "og 24"1 743 NOK
PROTO J2138 Lirkestangsett 3 stk legert stål | AH2ABP 23UC34 J2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "1 929 NOK
PROTO J2100-TT lirkestangsett 12 tommer til 24 tommer lengde 4-delt | AH9LJG 40JD19 J2100-TTHøylegeret stål412 ", 16", 18 ", 24"2 663 NOK
PROTO J2166S Pry Bar Sett 3 stk. Stål 5/8 tommers bredde | AH9LKT 40JD65 J2166SStål38 ", 12", 16 "2 995 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2156S-TT lirkestangsett 14-1/2 tomme til 31-7/8 tommers lengde
3 953 NOK / enhet