Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In | AD6RBW 49C165

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In

På lager
Vare: AD6RBW Modell: 75003Kryssreferanse: 49C165
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinch Point Bar
FARGEBlast Finish i stål
Diameter3 / 4 "
MaterialeStål
Total lengde24 "
Samlet bredde7 / 8 "
Pry Bar-underkategoriKlemstenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3185
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8205599000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
MAYHEW TOOLS 75008 Pinch Bar Curved End 7/8 x 36 In | AD6RBU 49C162 75008Blast Finish i stål7 / 8 "Stål36 "1"1.25 "845NOK
MAYHEW TOOLS 75005 Pinch Bar Curved End 3/4 x 30 In | AD6RBV 49C164 75005Blast Finish i stål3 / 4 "Stål30 "7 / 8 "1"585NOK
MAYHEW TOOLS 75125 Pinch Point Bar 14 In | AE8KFQ 6DKE4 75125Grå5 / 8 "CV stål14 "1 / 2 "1 / 2 "214NOK
MAYHEW TOOLS 75126 Pinch Point Bar 16 In | AE8KFR 6DKE5 75126Grå5 / 8 "CV stål16 "5 / 8 "5 / 8 "317NOK
MAYHEW TOOLS 75127 Pinch Point Bar 20 In | AE8KFT 6DKE6 75127Grå3 / 4 "CV stål20 "3 / 4 "3 / 4 "457NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAYHEW TOOLS 75003 Pinch Bar Curved End 3/4 x 24 In
504NOK / enhet