Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 tommers stål | AA8AEW 16W837

STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 Tommers stål

På lager
Vare: AA8AEW Modell: 55-126Kryssreferanse: 16W837
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikerpuller
FARGEGul
Diameter1 / 2 "
MaterialeAlloy Steel
Total lengde10 "
Samlet bredde1 / 2 "
Pry Bar-underkategoriSpikertrekkere
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8205593080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
STANLEY 55-115 spikertrekk 12 tommer lengde | AE4QCA 5ME50 55-115Grå13 / 32 "Varmebehandlet høykarbonstål12 "5 / 8 "13 / 32 "308NOK
STANLEY 55-113 Nail Puller 8 inch Black | AE8ZCX 6GRL3 55-113Svart1.5 "Varmebehandlet stål8"4"1.5 "191NOK
STANLEY 55-116 Støpe- / spikeravtrekker 8 tommers svart | AE8ZCY 6GRL4 55-116Svart7 / 8 "Varmebehandlet stål8"1.75 "7 / 8 "200NOK
STANLEY 55-114 Nail Puller 10 inch Black | AE8ZDA 6GRL6 55-114Svart1.5 "Varmebehandlet stål10 "4"1.5 "235NOK
STANLEY 55-123 Negleklo 14 Tommer Svart | AE8ZDC 6GRL8 55-123Svart1"Varmebehandlet stål14 "1"1"187NOK
STANLEY 55-035 Spikertrekker | AF2CAA 6R299 55-035Svart og gul3 / 4 "Varmebehandlet stål11 "5 / 8 "3 / 4 "281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 Tommers stål
235NOK / enhet