Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 55-123 Negleklo 14 Tommer Svart | AE8ZDC 6GRL8

STANLEY 55-123 Spikerklo 14 Tommer Sort

På lager
Vare: AE8ZDC Modell: 55-123Kryssref: 6GRL8
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpikerpuller
FARGESvart
Diameter1"
MaterialeVarmebehandlet stål
Total lengde14 "
Samlet bredde1"
Pry Bar-underkategoriSpikertrekkere
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205593010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddeTykkelsePris
STANLEY 55-126 Claw Pry Bar 10 tommers stål | AA8AEW 16W837 55-126Gul1 / 2 "Alloy Steel10 "1 / 2 "1 / 2 "235NOK
STANLEY 55-115 spikertrekk 12 tommer lengde | AE4QCA 5ME50 55-115Grå13 / 32 "Varmebehandlet høykarbonstål12 "5 / 8 "13 / 32 "308NOK
STANLEY 55-113 Nail Puller 8 inch Black | AE8ZCX 6GRL3 55-113Svart1.5 "Varmebehandlet stål8"4"1.5 "191NOK
STANLEY 55-116 Støpe- / spikeravtrekker 8 tommers svart | AE8ZCY 6GRL4 55-116Svart7 / 8 "Varmebehandlet stål8"1.75 "7 / 8 "200NOK
STANLEY 55-114 Nail Puller 10 inch Black | AE8ZDA 6GRL6 55-114Svart1.5 "Varmebehandlet stål10 "4"1.5 "235NOK
STANLEY 55-035 Spikertrekker | AF2CAA 6R299 55-035Svart og gul3 / 4 "Varmebehandlet stål11 "5 / 8 "3 / 4 "281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 55-123 Spikerklo 14 Tommer Sort
187NOK / enhet