Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STANLEY 55-136 Ripperstang 3/4 X 36 tommer | AJ2JTK 6R306

STANLEY 55-136 Ripping Bar 3/4 X 36 Tommer

På lager
Vare: AJ2JTK Modell: 55-136Kryssref.: 6R306
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlotted Claw Ripping Bar
FARGEGul
Diameter3 / 4 "
Total lengde36 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.385
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)92.08
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
STANLEY 55-130 Rippestang 3/4 X 29 Tommer | AJ2JTJ 6R305 55-13029 "160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANLEY 55-136 Ripping Bar 3/4 X 36 Tommer
210NOK / enhet