Bevegelseskontrollkoblinger

filtre

LOVEJOY -

Oldham kobling

Lovejoy Oldham-koblinger brukes til å koble sammen to drivaksler for overføring av dreiemoment, samtidig som de tar imot parallell feiljustering, absorberer støt og gir elektrisk isolasjon. Disse enhetene har to aluminiumsnav med en slisset skive i polyacetal som tillater full fri bevegelse av navene og gir torsjonsstivhet og høy dreiemomentkapasitet ved en maksimal temperatur på 176 grader F. De kommer videre med en anti-backlash-design for å eliminere behovet for ekstra smøring; ideell for bruk med akselkodere, medisinsk utstyr og trinnmotorer. Velg fra et bredt utvalg av disse MOL-seriens koblinger tilgjengelig i 3/16 til 1/2 tomme borediametre på Raptor Supplies.

StilModellMaks. HastighetBore SizeKoblingsstørrelseMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris (eks. mva)
AMOL32C Nav 1/24800 rpm1 / 2 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "573NOK
AMOL32C Nav 3/84800 rpm3 / 8 "MOL32C8mm39.8 tommer1.26 "45mm0.1 "559NOK
AMOL25C Nav 3/86100 rpm3 / 8 "MOL25C5mm17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "494NOK
AMOL20C Nav 1/47600 rpm1 / 4 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "393NOK
AMOL20C Nav 3/167600 rpm3 / 16 "MOL20C3mm10.6 tommer0.787 "33mm0.06 "401NOK
LOVEJOY -

Kobling Mini Disc

Lovejoy ES-serien minidisk-stilkoplinger brukes til å kjøre datamaskiner, roboter, måleenheter og medisinsk utstyr. Disse bevegelseskontrollkoblingene har ingen tilbakeslagsdesign for å korrigere parallelle og vinkelmessige feiljusteringer opp til henholdsvis 012 tommer og 2 grader. Videre har de aluminiumsnav med skiver i rustfritt stål for å tilby torsjonsstivhet opp til 22125 in-lbs/rad og tåler temperaturer opp til 300 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse mini-skive-stilkoplingene, tilgjengelig i varianter som leverer hastighet fra 2400 til 4800 rpm på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. RPMMaks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AMDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 tommer1.102 "3 792NOK
AMDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tommer1.772 "1 916NOK
LOVEJOY -

Bellows Clamp Style koblinger

Lovejoy belgklemmekoblinger er egnet for å imøtekomme aksial, parallell og vinkelfeil, samtidig som de gir høy torsjonsstivhet mellom aksler og elektriske motorer. Disse koblingene har aluminiumsnav med belg i rustfritt stål for lav reaksjonær belastning, og utvalgte modeller har kompakt design for lav treghet. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingsbelgene, tilgjengelig i 12700 og 15000 rpm alternativer på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Aksial feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. KjedeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMMaks. HastighetMin. KjedePris (eks. mva)
ABWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm1 061NOK
ABWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm2 530NOK
ABWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm5 058NOK
BBWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm1 929NOK
BBWLC63 5/8x3/4+/- 0.020+/- 0.020 "5 / 8 "x 3 / 4"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm1 929NOK
LOVEJOY -

BWLC-serien, belgklemmestilkoplinger Metriske boringer

StilModellKoblingsstørrelseVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris (eks. mva)
A68514477007BWLC631.5 °0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm3 966NOK
RFQ
B68514477008BWLC631.50 °0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
B68514477010BWLC651 °0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
B68514477012BWLC651 °0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
B68514477015BWLC781 °0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 377NOK
B68514477016BWLC781 °0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 341NOK
A68514477018BWLC911 °0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm7 195NOK
RFQ
B68514477017BWLC911 °0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm7 195NOK
B68514477021BWLC911 °0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm7 195NOK
LOVEJOY -

BWC-serien, belgklemmekoblinger, tommeboringer

StilModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris (eks. mva)
A68514476958Fleksibel akselkoblingBelgklemmer1.2 °0.012 "0.551 "0.63 "15,000 rpm0.236 "2 182NOK
RFQ
A68514477002Fleksibel akselkoblingBelgklemmer1.2 °0.016 "0.571 "0.748 "15,000 rpm0.315 "2 582NOK
RFQ
B68514476944Bevegelseskontrollkobling--------
RFQ
C68514476955BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
C68514476948BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0120 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
A68514476946Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min0.118 "1 783NOK
RFQ
A68514476949Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min0.118 "1 783NOK
RFQ
C68514477003BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0160 "0.571 "0.748 "15000 rpm0.315 "-
RFQ
C68514476942BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0100 "0.354 "0.394 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
C68514476940BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0090 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
A68514476992Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.008 "0.276 "0.256 "15000 o / min0.118 "1 623NOK
RFQ
A68514476947Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min-1 783NOK
RFQ
A68514477001Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.016 "0.571 "0.748 "15000 o / min0.315 "2 582NOK
RFQ
DBWC41 3/8x3/8BevegelseskontrollkoblingBellow Clamp Style-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 441NOK
B68514476951Bevegelseskontrollkobling--------
RFQ
B68514476950Bevegelseskontrollkobling--------
RFQ
B68514476957Bevegelseskontrollkobling--------
RFQ
C68514476989BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0090 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
C68514476954BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
C68514476953BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0120 "0.551 "0.63 "15000 rpm0.236 "-
RFQ
A68514476956Bevegelseskontrollkobling-1.2 °0.012 "0.551 "0.63 "15000 o / min0.236 "2 182NOK
RFQ
DBWC41 3/8x1/4BevegelseskontrollkoblingBelgklemmer-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm530NOK
B68514476943Bevegelseskontrollkobling--------
RFQ
C68514476945BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0120 "0.472 "0.472 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
C68514476941BevegelseskontrollkoblingStandard belgkobling1.20 °0.0080 "0.276 "0.256 "15000 rpm0.118 "-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?