LOVEJOY 68514476958 Clamp Style Coupling, størrelse BWC41, 0.625 tommers borestørrelse | AN9BCE 76958

LOVEJOY 68514476958 Clamp Style Coupling, størrelse BWC41, 0.625 tommers borestørrelse

Vare: AN9BCE Modell: 68514476958Kryss Ref: 76958
2 182 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel akselkobling
Vinkelfeil1.2 grader
Aksial feiljustering0.012 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM4
KoblingsstørrelseBWC41
KoblingstypeBelgklemmer
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring0.551 "
Maks. Kjede0.63 "
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Hastighet15,000 rpm
Min. Kjede0.236 "
Treghetsmoment0.335 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment39.83 tommer
Utenfor Dia.1.26 "
Total lengde1.614 "
Parallell feiljustering0.004 "
SkruestørrelseM4
StilBelgklemme
System for målingImperial
Vridningsstivhet57083 in.-lbs./rad

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 koblingsbelg, 3/8 x 1/4 i boring | AA9FVW 1CYF3 BWC41 3/8x1/4BevegelseskontrollkoblingBelgklemmer-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm530NOK
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 koblingsbelg, 3/8 x 3/8 i boring | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8BevegelseskontrollkoblingBellow Clamp Style-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 441 NOK
LOVEJOY 68514476956 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.26 tommer, lengde 1.614 tommer, aluminium | AM7LTV 76956 68514476956Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.551 "0.63 "15000 o / min0.236 "2 182 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.575 tommer, lengde 1.85 tommer, aluminium | AN3TEW 77001 68514477001Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.016 "0.571 "0.748 "15000 o / min0.315 "2 582 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.9450 tommer OD, 1.2600 tommer lengde | AN8DVY 76947 68514476947Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min-1 783 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.5910 tomme OD, 0.9060 tomme lengde | AN9BCB 76992 68514476992Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.008 "0.276 "0.256 "15000 o / min0.118 "1 623 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.9450 tommer OD, 1.2600 tommer lengde | AN9BCC 76949 68514476949Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min0.118 "1 783 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514476958 Clamp Style Coupling, størrelse BWC41, 0.625 tommers borestørrelse
2 182 NOK / enhet