Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 koblingsbelg, 3/8 x 1/4 i boring | AA9FVW 1CYF3

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 koblingsbelg, 3/8 x 1/4 i boring

På lager
Vare: AA9FVW Model: BWC41 3/8x1/4Kryssreferanse: 1CYF3
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
530NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.012 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A3/8 "X 1/4"
Bore B3/8 "X 1/4"
Bore Dia.3/8 x 1/4 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseBWC41
KoblingstypeBelgklemmer
Nav Dia.1.26 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring14mm
MaterialeNav i aluminium, belg i rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering1.2 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.012
Maks. Kjede16mm
Maks. Kjede16.00 mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.004
Maks. RPM15,000
Maks. Hastighet15,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)212
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment39.83 tommer
Utenfor Dia.1.26 "
Total lengde41mm
Parallell feiljustering0.004 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeKlemskrue
StørrelseBWC41
StilBelgklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC39.83 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483908040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY BWC41 3/8x3/8 koblingsbelg, 3/8 x 3/8 i boring | AA9FVX 1CYF4 BWC41 3/8x3/8BevegelseskontrollkoblingBellow Clamp Style-+/- 0.012 "14mm16mm15,000 rpm6mm2 441 NOK
LOVEJOY 68514476956 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.26 tommer, lengde 1.614 tommer, aluminium | AM7LTV 76956 68514476956Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.551 "0.63 "15000 o / min0.236 "2 182 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477001 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.575 tommer, lengde 1.85 tommer, aluminium | AN3TEW 77001 68514477001Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.016 "0.571 "0.748 "15000 o / min0.315 "2 582 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476947 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.9450 tommer OD, 1.2600 tommer lengde | AN8DVY 76947 68514476947Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min-1 783 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476992 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.5910 tomme OD, 0.9060 tomme lengde | AN9BCB 76992 68514476992Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.008 "0.276 "0.256 "15000 o / min0.118 "1 623 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476949 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.9450 tommer OD, 1.2600 tommer lengde | AN9BCC 76949 68514476949Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min0.118 "1 783 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476946 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 0.9450 tommer OD, 1.2600 tommer lengde | AN9BCD 76946 68514476946Bevegelseskontrollkobling-1.2 grader0.012 "0.472 "0.472 "15000 o / min0.118 "1 783 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY BWC41 3/8x1/4 koblingsbelg, 3/8 x 1/4 i boring
530NOK / enhet