LOVEJOY 68514477018 Klemmebelgakselkobling, aluminium, 45 mm ytre diameter, 63 mm lengde | AN9BCM 77018

LOVEJOY 68514477018 Klemmebelgakselkobling, aluminium, 45 mm ytre diameter, 63 mm lengde

Vare: AN9BCM Modell: 68514477018Kryss Ref: 77018
7 196 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering0.016 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A22mm
Bore B35mm
KlemmeskruestørrelseM10
Tilkoblingstype22 x 35
KoblingsstørrelseBWLC91
Dimensjon HD84mm
NavmaterialeAluminum
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring21.5mm
Maks. Kjede40mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F.
Maks. Hastighet6800 RPM
Min. Kjede20mm
Treghetsmoment9.561 lbs.Sq.In.
Nominelt dreiemoment1328 kg. Kg
Utenfor Dia.82mm
Total lengde91mm
Parallell feiljustering0.008 "
StilKlemme
Vridningsstivhet1336350 In.Lbs./Rad
typenBelgkobling

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY 68514477007 Klemme-belgakselkobling, aluminium, 32 mm ytre diameter, 41 mm lengde | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 grader0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 grader0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTC 68514477010BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTD 68514477012BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477015 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTG 68514477015BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 377 NOK
LOVEJOY 68514477016 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTH 68514477016BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 341 NOK
LOVEJOY 68514477017 Fleksibel akselkobling, 1328 tommer Lbs dreiemoment, 3.228 tommer Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTJ 68514477017BWLC911 grader0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm7 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477018 Klemmebelgakselkobling, aluminium, 45 mm ytre diameter, 63 mm lengde
7 196 NOK / enhet