Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514477017 Fleksibel akselkobling, 1328 tommer Lbs dreiemoment, 3.228 tommer Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Treghet

På lager
Vare: CM7YTJ Modell: 68514477017
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
7 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering0.0160 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A20mm x 22mm
Bore B20mm x 22mm
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM10
KoblingsstørrelseBWLC91
KoblingstypeBelgkobling
Koblingsvekt (lb)2300 g
Dimensjon HD84mm
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring21.50mm
Maks. Kjede40mm
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Hastighet6800 RPM
Min. Kjede20mm
Treghetsmoment9.5610 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment1328 tommer
Utenfor Dia.82mm
Total lengde91.000mm
Parallell feiljustering0.008 "
SerienBWLC-serien
StilKlemme
System for målingMetric
Vridningsstivhet1336350 in.-lbs./rad
Volum37.33480 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2815

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetMin. KjedePris
LOVEJOY 68514477007 Klemme-belgakselkobling, aluminium, 32 mm ytre diameter, 41 mm lengde | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 grader0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477018 Klemmebelgakselkobling, aluminium, 45 mm ytre diameter, 63 mm lengde | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 grader0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm7 196 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514477008 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 grader0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477010 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTC 68514477010BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477012 Fleksibel akselkobling, 266 tommer Lbs dreiemoment, 2.205 tommer Dia., 0.5470 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTD 68514477012BWLC651 grader0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
RFQ
LOVEJOY 68514477015 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTG 68514477015BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 377 NOK
LOVEJOY 68514477016 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YTH 68514477016BWLC781 grader0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm5 341 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477017 Fleksibel akselkobling, 1328 tommer Lbs dreiemoment, 3.228 tommer Dia., 9.5610 Lbs Inch Sq. Treghet
7 196 NOK / enhet