ARO Manuelle luftkontrollventiler

Manuelle luftreguleringsventiler er designet for å registrere posisjonen til bevegelige enheter som porter, sylindre eller sklier. Disse ARO-pumpeventilene gir strømningshastigheter fra 4 til 85 cfm og kan betjenes ved et maksimalt trykk på 200 psi. De tilbys i lengder som varierer mellom 1.125 og 13 tommer.

filtre

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ASV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "1 416NOK
ASV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "978NOK
ARO -

4-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM114LR1 / 2 "Roterende spak / manuell8515 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 658NOK
BE212FS1 / 4 "Fotpedal / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 021NOK
AM112LR1 / 4 "Roterende spak / manuell4015 grader til 122 grader F1.2140 psi4 9 / 32 "3"3 574NOK
CM212LM-R1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi1.375 "3.437 "1 742NOK
DM212LS-101 / 4 "Vri velger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "1 473NOK
EM212HS-101 / 4 "Knapp / vår2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "1 164NOK
FE212LS1 / 4 "Spak / fjær26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "2 964NOK
GE212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "2 775NOK
HM212LM1 / 4 "Spak / Manuell2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "2 352NOK
IM212LS1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi4"3.5 "1 835NOK
JM212LS-R1 / 4 "Spak / fjær2615 grader til 122 grader F0.7140 psi2"4.75 "1 657NOK
KM212LS-111 / 4 "Lang knottvelger/manuell2632 grader til 160 grader F0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "1 203NOK
LM212HS-111 / 4 "Utvidet trykknapp / fjær2632 grader til 160 grader F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "2 162NOK
ME212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 613NOK
NE212HS1 / 4 "Knapp / vår26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi1.75 "6.5 "3 051NOK
OM211LS1 / 8 "Veksle / Vedlikeholdes932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "924NOK
PM211RS1 / 8 "Rulle / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "980NOK
QM211HS1 / 8 "Knapp / vår932 grader til 160 grader F0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "1 008NOK
RK213TM3 / 8 "Fotpedal / manuell83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 492NOK
SK213FS3 / 8 "Fotpedal / vår83-10 grader til 180 grader F2.3150 psi4"13 "6 301NOK
AM113LR3 / 8 "Roterende spak / manuell6515 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"3 546NOK
ARO -

3-veis, 2 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellSamlet breddeAktuator / returBody MaterialRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientTilkoblingPris (eks. mva)
AM252HS-111 35 / 64 "Knapp / vår med vaktAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 144NOK
BM291HS-101 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 245NOK
CM291LS-111 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 252NOK
DM291LS-101 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 135NOK
EM291HS-111 35 / 64 "Knapp / fjær uten vaktAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 081NOK
FM291HS-151 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F80.2PT1 253NOK
GM252HS-101 35 / 64 "Knapp / vårAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 358NOK
HM252HS-151 35 / 64 "Knapp / fjær med sperreAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 196NOK
IM252LS-101 35 / 64 "Vri velger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 250NOK
JM252LS-111 35 / 64 "Lang knottvelger/manuellAluminum1 / 4 "32 grader til 160 grader F260.7PT1 331NOK
KE252LM1.75 "Spak / Manuell-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT2 862NOK
LE252HS1.75 "Knapp / vår-1 / 4 "-10 grader til 180 grader F260.7PT3 345NOK
M461-22 13 / 32 "Knapp / vårKompositt5 / 32 "-25 grader til 200 grader F7.50.2Tube1 907NOK
NM251HS5 / 8 "Knapp / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT889NOK
OM251LS5 / 8 "Veksle / VedlikeholdesAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT871NOK
PM251RS5 / 8 "Rulle / vårAluminum1 / 8 "32 grader til 160 grader F70.2PT855NOK
Q223-C11 / 16 "Veksle / Manuell-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT1 093NOK
R203-C11 / 16 "Rullehåndtak / fjær-1 / 8 "32 grader til 160 grader F7.50.2PT964NOK
ARO -

Manuelle luftkontrollventiler

StilModellSamlet breddeAktuator / returLuftventiltypeRørstørrelseTemp. OmrådeCFMVolumkoeffisientSakPris (eks. mva)
A201-C-------Manuell luftkontrollventil973NOK
BM212TS-------Manuell luftkontrollventil3 135NOK
C5040-05-------Manuell luftkontrollventil2 264NOK
DK513LM-------Manuell luftkontrollventil8 090NOK
BM252TS-------Manuell luftkontrollventil3 122NOK
E5030-10-------Manuell luftkontrollventil2 211NOK
FE712LS-------Manuell luftkontrollventil3 652NOK
G5040-02-------Manuell luftkontrollventil2 431NOK
H5030-12-------Manuell luftkontrollventil2 069NOK
IE252TM-------Manuell luftkontrollventil3 078NOK
BM252TM-------Manuell luftkontrollventil3 622NOK
E5030-01-------Manuell luftkontrollventil2 265NOK
JE212RS-------Manuell luftkontrollventil3 464NOK
K5030-06-------Manuell luftkontrollventil2 458NOK
L209-C-------Manuell luftkontrollventil642NOK
MK513TM-------Manuell luftkontrollventil8 538NOK
K5040-06-------Manuell luftkontrollventil3 326NOK
NE252RS-------Manuell luftkontrollventil2 943NOK
BM212TM-------Manuell luftkontrollventil3 240NOK
C5030-05-------Manuell luftkontrollventil2 270NOK
OK313LS-------Manuell luftkontrollventil7 811NOK
PK213LM-------Manuell luftkontrollventil7 689NOK
Q20965-1-------Guard2 988NOK
E5040-01-------Manuell luftkontrollventil2 439NOK
R224-C-------Manuell luftkontrollventil1 375NOK
ARO -

4-veis, 3 posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellRørstørrelseAktuator / returCFMTemp. OmrådeVolumkoeffisientMaks. PressTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AM514LR1 / 2 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.4140 psi4 9 / 32 "3"3 055NOK
BE512LM1 / 4 "Spak / Manuell26-10 grader til 180 grader F0.7150 psi3.875 "5.187 "3 280NOK
CM513LR3 / 8 "Roterende spak / manuell4.315 grader til 122 grader F2.0140 psi4 9 / 32 "3"2 852NOK
ARO -

200-serie 3-veis, 2-posisjons manuell luftkontrollventil

StilModellAktuator / returCFMVolumkoeffisientTilkoblingTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A224-2-CKnapp / vår40.1Tube3 15 / 64 "5 / 32 "1 802NOK
B201-2-CFingerspiss / fjær40.1Tube2 11 / 64 "5 / 32 "1 082NOK
C203-2-CLang rullespak / fjær40.1Tube2.5 "5 / 32 "1 132NOK
D209-2-CPinnestempel/fjær40.1Tube1 47 / 64 "5 / 32 "881NOK
E214-2-CStempel/fjær40.1Tube2 47 / 64 "5 / 32 "1 405NOK
F223-2-CBeholdt veksle / manuell40.1Tube3 11 / 64 "5 / 32 "1 432NOK
G212-CRulle / vår7.50.2Tube1.875 "5 / 32 "1 043NOK
H212-2-CRulle / vår40.1Tube2.25 "5 / 32 "1 268NOK
I202-2-CRullehåndtak / fjær40.1Tube5 5 / 16 "5 / 32 "1 070NOK
J202-CRullehåndtak / fjær7.50.2PT1.625 "1 / 8 "836NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?