Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ARO SV20-C ventilskyttel | AB9XMR 2G637

ARO SV20-C ventilskyttel

På lager
Vare: AB9XMR Modell: SV20-CKryssref.: 2G637
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
1 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShuttle Valve
Volumkoeffisient0.7
TilkoblingPT
Maks. Press200 psi
Total høyde1 5 / 16 "
Total lengde1.125 "
Samlet bredde7 / 8 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område32 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRørstørrelsePris
ARO SV10-C ventilskyttel | AB9XMQ 2G635 SV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ARO SV20-C ventilskyttel
1 416 NOK / enhet