Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HOSE MASTER G037TXT120 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EML 1LND4

HOSE MASTER G037TXT120 fleksibel instrumentering metallslange

På lager
Vare: AB2EML Modell: G037TXT120Kryssreferanse: 1LND4
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
2 803 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel instrumentering metallslange
FlettematerialeRustfritt stål
Diameter3 / 8 "
Dynamisk min. Bend Radius (In.)5.5
Monteringstype316 Komprimering av presisjonsrør i rustfritt stål
SlangematerialeRustfritt stål
Lengde12 "
Maks. Temp.1200 F
Maks. Arbeidstrykk @ 70 F3800
Statisk Min. Bend Radius (In.)1.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8307103000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDynamisk min. Bend Radius (In.)LengdeMaks. Arbeidstrykk @ 70 FStatisk Min. Bend Radius (In.)Pris
HOSE MASTER G025TXT120 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.12 449 NOK
HOSE MASTER G025TXT240 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.12 691 NOK
HOSE MASTER G037TXT240 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EMM 1LND5 G037TXT2403 / 8 "5.524 "38001.43 450 NOK
HOSE MASTER G050TXT120 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EMN 1LND6 G050TXT1201 / 2 "5.712 "26001.63 223 NOK
HOSE MASTER G050TXT240 Fleksibel instrumentering Metallslange | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.63 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOSE MASTER G037TXT120 fleksibel instrumentering metallslange
2 803 NOK / enhet