Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 531530 Sodium Hydroxide 1.54 N | AA6ZPW 15F992

LOVIBOND 531530 Natriumhydroksid 1.54 N

På lager
Vare: AA6ZPW Modell: 531530Kryssreferanse: 15F992
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
380NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNatriumhydroksid, 1.54 N
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3822005090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LOVIBOND 531520 Sodium Hydroxide 1.00 N | AA6ZPV 15F991 531520Natriumhydroksid, 1.00 N324NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 531530 Natriumhydroksid 1.54 N
380NOK / enhet