Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVIBOND 531520 Sodium Hydroxide 1.00 N | AA6ZPV 15F991

LOVIBOND 531520 Natriumhydroksid 1.00 N

På lager
Vare: AA6ZPV Modell: 531520Kryssreferanse: 15F991
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
324NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNatriumhydroksid, 1.00 N
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3822005090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LOVIBOND 531530 Sodium Hydroxide 1.54 N | AA6ZPW 15F992 531530Natriumhydroksid, 1.54 N380NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVIBOND 531520 Natriumhydroksid 1.00 N
324NOK / enhet