Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13P541 Betongfloat 9 x 4 x 5/8 tommers gummi | AA6AYY

WESTWARD 13P541 Betongflottør 9 x 4 x 5/8 tommers gummi

På lager
Vare: AA6AYY Modell: 13P541
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongfloat
SluttypeSquare
HandlePlast
Handle Lengde7.125 "
Lengde9"
MaterialeGummi
Tykkelse5 / 8 "
typenHånd
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode4016993500
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Plate med bakside av aluminium med tykk svampgummipute

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeHandleHandle LengdeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
WESTWARD 13A755 Betongflottør 16 x 3-1/2 x 3/8 tommer magnesium | AA4REF 13A755bevelWood9.75 "16 "Magnesium3 / 8 "3.5 "375NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13P541 Betongflottør 9 x 4 x 5/8 tommers gummi
122NOK / enhet