Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A755 Betongflottør 16 x 3-1/2 x 3/8 tommer magnesium | AA4REF

WESTWARD 13A755 Betongflottør 16 x 3-1/2 x 3/8 tommer magnesium

På lager
Vare: AA4REF Modell: 13A755
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongfloat
Sluttypebevel
HandleWood
Handle Lengde9.75 "
Lengde16 "
MaterialeMagnesium
Tykkelse3 / 8 "
typenHånd
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)33.27
HS kode8205598000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lang slitesterk, ekstra lett

Produktvarianter

ProduktModellSluttypeHandleHandle LengdeLengdeMaterialeTykkelseBreddePris
WESTWARD 13P541 Betongfloat 9 x 4 x 5/8 tommers gummi | AA6AYY 13P541SquarePlast7.125 "9"Gummi5 / 8 "4"122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A755 Betongflottør 16 x 3-1/2 x 3/8 tommer magnesium
356NOK / enhet