ENERPAC Hydrauliske ventiler

Inkluderer et bredt utvalg av Enerpac hydrauliske ventiler for direkte pumpemontering, fjernmontering, manuell eller solenoidaktivering og in-line installasjon. Tilgjengelig i forskjellige modeller og konfigurasjoner og ideell for retnings-, strømnings- og trykkkontrollapplikasjoner

filtre

StilModellPorttypePris (eks. mva)
AV152NVPT12 366NOK
AV152NPTF7 337NOK
StilModellPortstørrelsePris (eks. mva)
AV911 / 2 "4 898NOK
AVA23/8 "-185 365NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
ADC2363660SRCartridge Valve4 172NOK
AVP41retnings~~POS=TRUNC Valve29 374NOK
APRV5Ventil13 854NOK
AVP12Ventil32 700NOK
AVP0351Ventil22 553NOK
ADC8103662Ventil3 553NOK
APRV1Ventil13 599NOK
ENERPAC -

PRV-serien trykkreduksjonsventiler

StilModellJusterbart trykkområdeMonteringstypePris (eks. mva)
APRV4T75 til 2000 psiCartridge9 697NOK
BPRV475 til 2000 psiRemote12 182NOK
BPRV3435 til 4350 psiRemote11 188NOK
APRV3T435 til 4350 psiCartridge9 519NOK
ENERPAC -

VM-serien monterte ventiler

StilModellHøydeSakLengdePortstørrelseVentiltypePris (eks. mva)
AVMP10000D5.62 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert23 795NOK
BVM33M6.18 "3-veis manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS3-veis manual26 439NOK
CVM43M6.18 "4-veis manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS4-veis manual24 795NOK
DVMF10000D6.28 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert27 351NOK
DVMC10000D6.28 "4-veis montert ventil6.79 "3/8 "-184-veis montert30 878NOK
EVMC10600D7.6 "4-veis montert ventil6.79 "3/8 "-184-veis montert36 041NOK
StilModellPris (eks. mva)
AV66F11 995NOK
AV66NV10 800NOK
ENERPAC -

V-serien ventiler

StilModellSylinderkompatibilitetSakMaks. DriftstrykkPortstørrelsetrykk~~POS=TRUNC RangeVentildriftVentiltypePris (eks. mva)
AVFC3-Strømningsventil5000 psi-0 til 5000 psi--2 951NOK
BV2000-Sekvensventil5000 psi1/8 "-27---12 340NOK
CVFC1-Hydraulisk ventil5000 psiSAE # 40 til 5000 psi--2 830NOK
DV10-Væskestrømbryter10000 psi1 / 2 "---1 426NOK
EV12-Hydraulisk kuleventil5000 psiSAE # 4---3 441NOK
FVP11Dobbelt fungerenderetnings~~POS=TRUNC Valve5000 psiG1 / 4 "250 til 5000 psimagnet~~POS=TRUNC4-veis, 3-posisjon, lukket senter25 488NOK
GVC15LEnkelt skuespillerLåseventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, lukket senter, låsing32 465NOK
GVC15Enkelt skuespillerLukket senterventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, lukket senter26 220NOK
HVC3LEnkelt skuespiller3-veis låseventil10000 psi--Håndbok3-veis, 3-posisjon, tandemsenter, låsing30 915NOK
ENERPAC -

Delt strømningsventil 3/8 tommer Nptf 2-veis

ModellSakPris (eks. mva)
AM21AD2GJE10 670 NOK
ENERPAC -

Manifold momentnøkkel 1/4 tommer Nptf 4-veis

ModellSakPris (eks. mva)
ZTM-QAD2GJX22 091 NOK
ENERPAC -

Sekvensventil 500-5000 Psi

ModellSakPris (eks. mva)
WVP5AE6TGM11 851 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?