Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC PRV4T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63

ENERPAC PRV4T Trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM

På lager
Vare: AH2DVU Modell: PRV4TKryssref: 25TV63
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
9 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreguleringsventil
Justerbart trykkområde75 til 2000 psi
Maks. Oljestrøm427 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
MonteringstypeCartridge
Antall måter2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)24.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart trykkområdeMonteringstypePris
ENERPAC PRV3 trykkreduksjonsventil 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 til 4350 psiRemote11 335 NOK
ENERPAC PRV3T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 til 4350 psiCartridge9 648 NOK
ENERPAC PRV4 trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 til 2000 psiRemote12 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PRV4T Trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM
9 818 NOK / enhet