Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC PRV3 trykkreduksjonsventil 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9

ENERPAC PRV3 trykkreduksjonsventil 435-4350 Psi

På lager
Vare: AE6TGK Modell: PRV3Kryssreferanse: 5UXC9
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
11 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreguleringsventil
Justerbart trykkområde435 til 4350 psi
Maks. Oljestrøm427 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
MonteringstypeRemote
PortstørrelseG1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart trykkområdeMonteringstypePris
ENERPAC PRV3T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 til 4350 psiCartridge9 519 NOK
ENERPAC PRV4 trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475 til 2000 psiRemote12 182 NOK
ENERPAC PRV4T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 til 2000 psiCartridge9 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PRV3 trykkreduksjonsventil 435-4350 Psi
11 188 NOK / enhet