Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC PRV4 trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62

ENERPAC PRV4 Trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM

På lager
Vare: AH2DVT Modell: PRV4Kryssref: 25TV62
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
12 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkreguleringsventil
Justerbart trykkområde75 til 2000 psi
Maks. Oljestrøm427 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
MonteringstypeRemote
Antall måter2
PortstørrelseG1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)24.38
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart trykkområdeMonteringstypePris
ENERPAC PRV3 trykkreduksjonsventil 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435 til 4350 psiRemote11 335 NOK
ENERPAC PRV3T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435 til 4350 psiCartridge9 648 NOK
ENERPAC PRV4T trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75 til 2000 psiCartridge9 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC PRV4 Trykkreguleringsventil G1/4 4 GPM
12 340 NOK / enhet