Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC WVP5 sekvensventil 500-5000 Psi | AE6TGM 5UXD1

ENERPAC WVP5 sekvensventil 500-5000 Psi

På lager
Vare: AE6TGM Modell: WVP5Kryssreferanse: 5UXD1
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
13 522 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk ventil
Justerbart trykkområde500 til 5000 psi
Dimensjon A0.98 "
Dimensjon C0.98 "
Maks. Oljestrøm366 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Åpning av trykkkontrollventil20 psi
PortstørrelseSAE # 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8481200050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC WVP5 sekvensventil 500-5000 Psi
13 522 NOK / enhet