Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VM43M Fire-veis manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71

ENERPAC VM43M fireveis manuell ventil M8 X 60 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWB Modell: VM43MKryssref: 25TV71
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
28 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-veis manuell ventil
BodyAluminum
Body MaterialAluminum
Høyde6.18 "
Lengde3.48 "
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Antall stillinger3
Antall måter4
PortstørrelseM8 X 60SHCS
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10,000 psi
typen4-veis manual
Ventiltype4-veis manual

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)17.83
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)13.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdePortstørrelseVentiltypePris
ENERPAC VM33M Treveis manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3-veis manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS3-veis manual30 495 NOK
ENERPAC VMC10000D Fireveismontert ventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72 VMC10000D6.28 "4-veis montert ventil6.79 "3/8 "-184-veis montert30 878 NOK
ENERPAC VMC10600D Fireveismontert ventil 3/8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4-veis montert ventil6.79 "3/8 "-184-veis montert38 725 NOK
ENERPAC VMF10000D Treveismontert ventil 3/8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert29 387 NOK
ENERPAC VMP10000D Treveismontert ventil 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert27 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VM43M fireveis manuell ventil M8 X 60 4 GPM
28 244 NOK / enhet