Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VMC10000D Fireveismontert ventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72

ENERPAC VMC10000D Fireveismontert ventil 3/8-18 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWC Modell: VMC10000DKryssref: 25TV72
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
30 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-veis montert ventil
BodyAluminum
Body MaterialAluminum
Høyde6.28 "
Lengde6.79 "
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Antall stillinger3
Antall måter4
Portstørrelse3/8 "-18
PorttypeNPTF
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10,000 psi
typen4-veis montert
Ventiltype4-veis montert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6288
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdePortstørrelseVentiltypePris
ENERPAC VM33M Treveis manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3-veis manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS3-veis manual30 495 NOK
ENERPAC VM43M Fire-veis manuell ventil M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "4-veis manuell ventil3.48 "M8 X 60SHCS4-veis manual28 244 NOK
ENERPAC VMC10600D Fireveismontert ventil 3/8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4-veis montert ventil6.79 "3/8 "-184-veis montert38 725 NOK
ENERPAC VMF10000D Treveismontert ventil 3/8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert29 387 NOK
ENERPAC VMP10000D Treveismontert ventil 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3-veis montert ventil6.79 "3/8 "-183-veis montert27 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VMC10000D Fireveismontert ventil 3/8-18 4 GPM
30 878 NOK / enhet