Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC VA2 kontrollsnubberventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 Reguleringssnubberventil 3/8-18 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWP Modell: VA2Kryssref: 25TV85
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
6 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller snubberventilen
BodyStål
Body MaterialStål
Høyde2.625 "
Lengde2.75 "
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Antall stillinger2
Antall måter2
Portstørrelse3/8 "-18
PorttypeNPTF
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10,000 psi
typenKontroll Snubber
VentiltypeKontroll Snubber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelsePris
ENERPAC V91 kontrollsnubberventil 1/2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "5 263 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC VA2 Reguleringssnubberventil 3/8-18 4 GPM
6 153 NOK / enhet