Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC V91 kontrollsnubberventil 1/2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84

ENERPAC V91 Kontrollsnubberventil 1/2-14 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWN Modell: V91Kryssref: 25TV84
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
5 263 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontroller snubberventilen
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall måter2
Portstørrelse1 / 2 "
PorttypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.6
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellPortstørrelsePris
ENERPAC VA2 kontrollsnubberventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85 VA23/8 "-186 153 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC V91 Kontrollsnubberventil 1/2-14 4 GPM
5 263 NOK / enhet