Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AM21 delt strømningsventil 3/8 tommers NPTF 2-veis | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 delt strømningsventil 3/8 tommer Nptf 2-veis

På lager
Vare: AD2GJE Modell: AM21Kryssreferanse: 3PCU6
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
10 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt strømningsventil
Lengde6"
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall innløpsporter1
Antall utsalgssteder2
Antall uttaksporter2
Antall regulerte uttaksporter2
Antall måter2
Portstørrelse3 / 8 "
PorttypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8481200040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac AM21 delt strømningsventil er ideell for applikasjoner der det er nødvendig å splitte eller regulere strømmen av hydraulikkvæske uavhengig for å tillate presis kontroll over det hydrauliske systemet, og sikre optimal ytelse og effektivitet.

Egenskaper:

  • Enerpac AM21 hydraulisk manifold med delt strøm har en 3/8 tommers NPTF-gjenget tilkobling, som sikrer en sikker og pålitelig feste til andre komponenter i det hydrauliske systemet.
  • Den har to utløpsporter med en regulator for å styre to hydrauliske sylindre uavhengig.
  • Denne Enerpac AM21 delt strømningsventilen er utstyrt med monteringshull for enkel montering.
  • Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og har et håndtak på regulatorer for riktig kontroll.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den tillater enkel tilkobling av trykkmålere for nøyaktig overvåking av hydraulikksystemtrykk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er maksimumstrykket for denne Enerpac AM21 delt strømningsventilen?

A. 10000 psi.

Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac AM21 hydraulisk manifold med delt strøm?

A.

  • Inspiser ventilen regelmessig for tegn på skade, lekkasjer eller overdreven slitasje.
  • Rengjør ventilen og området rundt for å forhindre akkumulering av skitt og rusk.
  • Sørg for at ventilen er riktig smurt i henhold til produsentens anbefalinger.
  • Kontroller tilkoblinger og beslag for tetthet og foreta nødvendige justeringer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AM21 delt strømningsventil 3/8 tommer Nptf 2-veis
10 670 NOK / enhet