Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC V66NV Lastholdeventil 3/8-19 4 GPM | AH2DWM 25TV83

ENERPAC V66NV Lastholdeventil 3/8-19 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWM Modell: V66NVKryssref: 25TV83
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
11 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLasteventil
Maks. Driftstrykk10000 psi
Antall måter2
Portstørrelse3 / 8 "
PorttypeNPTF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.755
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)14.73
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellPris
ENERPAC V66F Lasteventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWL 25TV82 V66F12 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC V66NV Lastholdeventil 3/8-19 4 GPM
11 604 NOK / enhet