Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC V152 trykkavlastningsventil 3/8 tommers Nptf-port | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 trykkavlastningsventil 3/8 tommers Nptf-port

På lager
Vare: AB2LWA Modell: V152Kryssreferanse: 1MTG2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvertrykksventil
Maks. Oljestrøm1830 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Portstørrelse3 / 8 "
PorttypeNPTF
Trykkfunksjon3 % repeterbarhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5345
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Enerpac V152 trykkavlastningsventil er en sikkerhetsanordning som hjelper til med å beskytte hydrauliske systemer mot for høyt trykk ved å avlede væskestrømmen når trykket overskrider en forhåndsbestemt grense.

Egenskaper:

  • Enerpac V152 trykkavlastningsventil har et justeringsområde på 800 til 10000 psi, som lar brukeren stille inn ønsket trykknivå og tilbyr +/- 3 % repeterbarhet, noe som sikrer konsistent ytelse.
  • Denne ventilen har en trykkinnstilling som kan økes ved å vri håndtaket med klokken for enkel trykkjustering.
  • Den har en oljestrømningshastighet på 1830 kubikktommer per minutt, noe som muliggjør effektiv væskebevegelse i det hydrauliske systemet.
  • Denne trykkavlastningsventilen har NPT- eller SAE-porter for å sikre en tett forsegling og forhindre lekkasje ved nominelle trykknivåer.
  • Den kan enkelt installeres i ethvert hydraulisk system, noe som letter integrering i eksisterende oppsett.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HC9206C slange: Den gir en pålitelig og fleksibel tilkobling for væskeoverføring i hydrauliske systemer, noe som sikrer sømløs integrasjon og optimal ytelse.
  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den muliggjør enkel tilkobling av trykkmålere for nøyaktig å overvåke og måle hydraulikksystemets trykk, noe som forbedrer presisjon og kontroll.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Enerpac V152 trykkavlastningsventil egnet for automatiserte klemsykluser?

A. Ja, denne trykkavlastningsventilen brukes ofte til å automatisere klemmesykluser og gi ekstra sikkerhet og kontroll i hydrauliske systemer.

Sp. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en trykkavlastningsventil?

A. Viktige faktorer inkluderer systemets maksimale trykk, strømningshastighet, temperatur og typen væske som brukes.

Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac V152 trykkavlastningsventil?

A.

  • Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for å se etter skade, korrosjon eller lekkasjer.
  • Hold ventilen og området rundt rent og fritt for skitt og rusk.
  • Test ventilen med jevne mellomrom for å sikre at den fungerer innenfor ønsket trykkområde.
  • Hvis den er justerbar, kalibrer ventilen i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Påfør passende smøring på bevegelige deler, om nødvendig.
  • Inspiser pakninger og pakninger for slitasje eller skade, og skift dem ut etter behov.
  • Ta forebyggende tiltak mot korrosjon i korrosive miljøer.
  • Opprettholde journal over vedlikeholdsaktiviteter for sporing og oppfølging.
  • Sørg for at vedlikeholds- og reparasjonsoppgaver utføres av kvalifisert personell.

Produktvarianter

ProduktModellPorttypePris
ENERPAC V152NV Trykkavlastningsventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVPT12 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC V152 trykkavlastningsventil 3/8 tommers Nptf-port
7 337 NOK / enhet