ENERPAC Hydrauliske hurtigkoblinger

Hydrauliske koblingskropper og nipler fra Enerpac er designet for rask tilkobling av hydraulikkledninger. Disse koblingene brukes i ulike høytrykksoperasjoner og sikrer en væsketett forsegling.

filtre

ENERPAC -

Koblinger i AR-serien

StilModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris (eks. mva)
AAR650Bright--5000 psi----1 904NOK
BAR400Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "925NOK
CAR630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "915NOK
StilModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris (eks. mva)
AAH650Bright--5000 psi----879NOK
AAH654Bright--5000 psi----1 030NOK
AAH630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "969NOK
AAH604Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "952NOK
ENERPAC -

C-serien Hydrauliske koblinger med høy flyt

StilModellAnatomyPris (eks. mva)
AC604Komplett sett1 804NOK
BCR400Kvinne Halv993NOK
CCH604Mannlig halvdel975NOK
StilModellFinishDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FDimensjon GPris (eks. mva)
AA604Forkrommet3.09 "2.53 "3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "0.73 "1 837NOK
AA630Plain2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "1 486NOK
ENERPAC -

B-serien hurtigkoblinger

StilModellPris (eks. mva)
AB1502 904NOK
BB150B4 900NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABR1501 833NOK
ABR2003 651NOK
StilModellPris (eks. mva)
ABH1501 379NOK
ABH2002 239NOK
ENERPAC -

Koblingssett Flush Face 3/8 inch Npt

ModellSakPris (eks. mva)
F-604AE7NAW3 793 NOK
ENERPAC -

Koblingssett, 1500 Bar

ModellSakPris (eks. mva)
BW150AWCM9HQW4 722 NOK
ENERPAC -

Hydraulisk kopling med flush-face, halv kvinne

ModellSakPris (eks. mva)
FR400AE2LYE3 235 NOK
ENERPAC -

Hydraulisk kopling med flush-face, halv hann

ModellSakPris (eks. mva)
FH604AE2LYD1 549 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?