Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC FH604 Hydraulisk kopling med flush-face, halv hann | AE2LYD 4YDV8

ENERPAC FH604 Hydraulisk kopling med flush-face, halv hann

På lager
Vare: AE2LYD Modell: FH604Kryssref: 4YDV8
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
1 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
AnatomyMannlig halvdel
Dimensjon A4.36 "
Dimensjon B2.85 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.23 "
Dimensjon E1.23 "
Dimensjon F1.06 "
Dimensjon G1.12 "
FinishPlain
Maks. Strømningshastighet2500 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC FH604 Hydraulisk kopling med flush-face, halv hann
1 664 NOK / enhet