Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC AR650 Vanlig hydraulisk kopling, kvinnehalvdel, .250-18 NPT

På lager
Vare: AE6THD Modell: AR650Kryssreferanse: 5UXE6
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
1 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
AnatomyKvinne Halv
FinishBright
Maks. Strømningshastighet17 cu. in./min.
Maks. Oljestrøm17 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk5000 psi
Tråd Dia.1/4", G1/4", SAE #4
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481803090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Kvinne Halv | AG6RNT 46C610 AR400Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 067 NOK
ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Kvinne Halv | AG6RNU 46C611 AR630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "995NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AR650 Vanlig hydraulisk kopling, kvinnehalvdel, .250-18 NPT
1 928 NOK / enhet