Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Kvinne Halv | AG6RNT 46C610

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Kvinne Halv

På lager
Vare: AG6RNT Modell: AR400Kryssreferanse: 46C610

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
AnatomyKvinne Halv
Dimensjon A3.09 "
Dimensjon B2.53 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.12 "
Dimensjon E0.94 "
Dimensjon F0.94 "
Dimensjon G0.73 "
FinishForkrommet
Maks. Strømningshastighet462 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809015

Produktdetaljer:

Enerpac AR400 koblingskropp er designet for å koble til hydrauliske slanger, fittings eller andre komponenter i et hydraulisk system. Det letter sømløs integrering av hydrauliske systemer, noe som muliggjør effektiv væskeoverføring og kontroll.

Egenskaper:

  • Enerpac AR400-koblingskroppen har en hun-støvhette av stål for å forhindre at forurensninger når det hydrauliske systemet.
  • Den leverer en strømningshastighet på 7.6 liter per minutt.
  • Denne koplingskroppen kan betjenes ved trykk opp til 10000 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er gjengestørrelsen på Enerpac AR400-koblingskroppen?

A. Gjengestørrelsen på denne koplingskroppen er 3/8 tomme i diameter med 18 gjenger per tomme.

Sp. Hvordan vedlikeholde Enerpac AR400 koblingskropp?

A.

  • Inspiser koblingskroppen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Rengjør koplingskroppen og fjern smuss eller rusk som kan samle seg på overflaten.
  • Sørg for riktig smøring av koblingskroppens gjenger og bevegelige deler.
  • Oppbevar koplingskroppen i et rent og tørt miljø for å forhindre korrosjon.

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Bright--5000 psi----1 928 NOK
ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Kvinne Halv | AG6RNU 46C611 AR630Forkrommet2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "995NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Kvinne Halv
1 067 NOK / enhet