Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC AR630 Regular Hydraulic Coupler, Kvinne Halv | AG6RNU 46C611

ENERPAC AR630 Vanlig hydraulisk kopling, kvinnelig halvpart

På lager
Vare: AG6RNU Modell: AR630Kryssreferanse: 46C611
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
995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
AnatomyKvinne Halv
Dimensjon A2.61 "
Dimensjon B1.72 "
Dimensjon C1/4 "NPTF
Dimensjon D0.87 "
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon F0.75 "
Dimensjon G0.57 "
FinishForkrommet
Maks. Strømningshastighet462 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BMaks. DriftstrykkDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
ENERPAC AR650 Regular Hydraulic Coupler, Female Half, .250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6 AR650Bright--5000 psi----1 928 NOK
ENERPAC AR400 Regular Hydraulic Spee-D-Coupler, Kvinne Halv | AG6RNT 46C610 AR400Forkrommet3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "1 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC AR630 Vanlig hydraulisk kopling, kvinnelig halvpart
995NOK / enhet