Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC A604 Vanlig hydraulisk kopling, komplett sett, 10000 PSI, krom | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 vanlig hydraulisk kopling, komplett sett, 10000 PSI, krom

På lager
Vare: AG6RNP Modell: A604Kryssreferanse: 46C607
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
1 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingssett
AnatomyKomplett sett
Dimensjon A3.09 "
Dimensjon B2.53 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.12 "
Dimensjon E0.94 "
Dimensjon F0.94 "
Dimensjon G0.73 "
FinishForkrommet
Maks. Strømningshastighet462 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481809015

Produktdetaljer:

Enerpac A604 koblingssett er en hydraulisk koblingsløsning designet for effektiv til- og frakobling av hydraulikkslanger og verktøy i industrielle og kommersielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Enerpac A604 koblingssett har stålkonstruksjon for å gi styrke for drift under høytrykksforhold.
  • Dette Enerpac A604 hydrauliske Spee-D-koblingssettet har en hurtigkoblingsdesign, som muliggjør rask og sikker tilkobling av hydrauliske komponenter, minimerer nedetid og øker produktiviteten.
  • Den kan betjenes ved trykk opp til 10000 psi og har en låsemekanisme som sikrer en tett og lekkasjefri tilkobling.
  • Dette Enerpac A604 hydrauliske koplingssettet er integrert med neoprentetninger for å forhindre lekkasje.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er dette Enerpac A604-koblingssettet motstandsdyktig mot lekkasje?

A. Ja, merkets A604-koblingssett har en låsemekanisme og neoprenpakninger som sikrer en tett og sikker tilkobling, og minimerer risikoen for lekkasje.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg dette Enerpac A604-koblingssettet?

A. Regelmessig inspeksjon av koblingssettet er viktig for å sjekke for slitasje, skade eller lekkasjer. Det er også viktig å holde koblingene rene og fri for skitt eller rusk.

Produktvarianter

ProduktModellFinishDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon EDimensjon FDimensjon GPris
ENERPAC A630 Vanlig hydraulisk kopling, komplett sett, 10000 PSI, Vanlig | AE2LXV 4YDU9 A630Plain2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "1 486 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Enerpac A604 vanlig hydraulisk kopling, komplett sett, 10000 PSI, krom
1 837 NOK / enhet