Enerpac A630 hurtigkoblingssett brukes til å raskt og enkelt koble til eller fra væskeledninger eller slanger i ulike bruksområder. Den består av en hannkobling og en hunnkobling.
Egenskaper:
- Enerpac A630 hurtigkoblingssett brukes med små sylindre og håndpumper.
- Dette Enerpac A630 hurtigkoblingssettet er utstyrt med 1/4 tommers NPTF-koblinger i hver ende for å koble til en hann- og hunnkobling.
- Den er utstyrt med en støvhette for hunnenden for å forhindre lekkasjer og holde rusk ute.
- Dette hurtigkoblingssettet fra Enerpac A630 er utstyrt med nitriltetninger for å forhindre lekkasjer og gir motstand mot olje, hydraulikkvæsker og andre kjemikalier.
- Den kan brukes ved temperaturer fra -25 til 375 grader F.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan velger jeg riktig hurtigkoblingssett for applikasjonen min?
A. Når du velger et hurtigkoblingssett, må du vurdere faktorer som nødvendig størrelse, trykkklassifisering og kompatibilitet med væsken som overføres.
Q. Hvordan sikrer jeg en lekkasjefri tilkobling med et hurtigkoblingssett?
A. For å oppnå en lekkasjefri tilkobling, sørg for at både hann- og hunnkoblingene er rene og fri for rusk eller skade. Sørg for at koblingene er helt i inngrep og låst sammen. Det er også viktig å bruke passende tetninger eller pakninger.
Sp. Hva er det maksimale driftstrykket til dette Enerpac A630 hurtigkoblingssettet?
A. Merkets A630 hurtigkoblingssett har et maksimalt driftstrykk på 10000 psi.