Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC F-604 Koblingssett Flush Face 3/8 inch Npt | AE7NAW 5ZL40

ENERPAC F-604 koblingssett Flush Face 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AE7NAW Modell: F-604Kryssreferanse: 5ZL40

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingssett
AnatomyKomplett sett
Dimensjon A4.36 "
Dimensjon B2.85 "
Dimensjon C3/8 "NPTF
Dimensjon D1.23 "
Dimensjon E1.23 "
Dimensjon F1.06 "
Dimensjon G1.12 "
FinishSink belagt
Maks. Strømningshastighet2500 cu. in./min.
Maks. Driftstrykk10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC F-604 koblingssett Flush Face 3/8 Inch Npt
4 511 NOK / enhet