APPROVED VENDOR Messing FNPT Reduserende kobling


filtre
Body Material: Messing , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: FNPT
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
22UL46
125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 400 grader F68NOK
B
22UL50
125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader til 400 grader F118NOK
B
22UL56
125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grader til 400 grader F674NOK
B
22UL49
125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F127NOK
B
22UL55
125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 grader til 400 grader F663NOK
B
22UL57
125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 400 grader F676NOK
C
6ÅR2
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F53NOK
C
6ÅR1
1200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F246NOK
C
6ÅR3
1200 psi-3 / 8 "x 1 / 4"-65 grader til 250 grader F352NOK
C
6ÅR5
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 4"-65 grader til 250 grader F465NOK
C
6ÅR6
1200 psi-1 / 2 "x 3 / 8"-65 grader til 250 grader F637NOK
C
6ÅR4
1200 psi-1 / 2 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F35NOK
D
6ÅR7
1200 psi-3 / 4 "x 1 / 2"-65 grader til 250 grader F80NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?