Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6AYR2 Rød messingkobling 3/8 x 1/8 In | AE7WTM

APPROVED VENDOR 6AYR2 Rød messingkobling 3/8 x 1/8 In

På lager
Vare: AE7WTM Modell: 6AYR2
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press1200 psi
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7412200035
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL46 Redusere kobling 1/4 x 1/8 i messing | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 400 grader F68NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL49 Reduser kopling 3/4 x 1/4 tommers messing | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F127NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL50 Redusere kobling 3/4 x 3/8 i messing | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader til 400 grader F118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL55 Reduserende kobling 2 x 1 tommers messing | AB7FAC 22UL55125 psi2 "x 1"2 "x 1"-20 grader til 400 grader F663NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL56 Reduser kobling 2 x 1-1 / 4in messing | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grader til 400 grader F674NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL57 Redusere kobling 2 x 1-1 / 2 tommers messing | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 400 grader F676NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR1 Kobling rød messing 1/4 x 1/8 tommer - pakke med 10 | AE7WTL 6ÅR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6AYR2 Rød messingkobling 3/8 x 1/8 In
53NOK / enhet