Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL55 Reduserende kobling 2 x 1 tommers messing | AB7FAC

APPROVED VENDOR 22UL55 Reduksjonskobling 2 x 1 Tommers messing

På lager
Vare: AB7FAC Modell: 22UL55
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
759NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.2 "x 1"
Rørstørrelse2 "x 1"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)7.14
Skipets lengde (cm)6.25
Skipets bredde (cm)7.67
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 22UL46 Redusere kobling 1/4 x 1/8 i messing | AB7EZT 22UL46125 psi1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader til 400 grader F67NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL49 Reduser kopling 3/4 x 1/4 tommers messing | AB7EZW 22UL49125 psi3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 grader til 400 grader F137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL50 Redusere kobling 3/4 x 3/8 i messing | AB7EZX 22UL50125 psi3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 grader til 400 grader F137NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL56 Reduser kobling 2 x 1-1 / 4in messing | AB7FAD 22UL56125 psi2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 grader til 400 grader F763NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL57 Redusere kobling 2 x 1-1 / 2 tommers messing | AB7FAE 22UL57125 psi2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 grader til 400 grader F786NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR1 Kobling rød messing 1/4 x 1/8 tommer - pakke med 10 | AE7WTL 6ÅR11200 psi-1 / 4 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F218NOK
GODKJENT LEVERANDØR 6AYR2 Rød messingkobling 3/8 x 1/8 In | AE7WTM 6ÅR21200 psi-3 / 8 "x 1 / 8"-65 grader til 250 grader F53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL55 Reduksjonskobling 2 x 1 Tommers messing
759NOK / enhet