Heiseringer og tilbehør

filtre

Heisering Heiseringer er løfteinnretninger designet for å gi et sikkert og stabilt festepunkt for heise- og løfteoperasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av heisringer...Les mer

ADB HOIST RINGS MFG. -

Universelle løfteringer, fin tråd

StilModellLastekapasitetTrådstørrelseBreddetråd LengdeTotal høydeTykkelsePris (eks. mva)
A36005400 lbs.1 / 4-282.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "1 054NOK
A36005800 lbs.5 / 16-242.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "-
RFQ
A360051400 lbs.3 / 8-242.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "-
RFQ
A360102600 lbs.1 / 2-203"0.75 "5.125 "5 / 8 "1 255NOK
A360104000 lbs.5 / 8-183"0.75 "5.125 "5 / 8 "-
RFQ
A360106000 lbs.3 / 4-163"0.75 "5.125 "5 / 8 "-
RFQ
ADB HOIST RINGS MFG. -

Universelle løfteringer, metrisk

StilModellLastekapasitetTrådstørrelseBreddetråd LengdeTotal høydeTykkelsePris (eks. mva)
A35005400KgM8x1.2553.98 mm13mm90.8 mm11.11 mm1 054NOK
A350051050KgM12x1.7553.98 mm13mm90.8 mm11.11 mm-
RFQ
A350101050KgM14x2.0076.2mm19mm130.13 mm15.9 mm1 255NOK
A350101900KgM16x2.0076.2mm19mm130.13 mm15.9 mm-
RFQ
A350102200KgM20x2.5076.2mm19mm130.13 mm15.9 mm-
RFQ
ADB HOIST RINGS MFG. -

Universelle løfteringer

StilModellLastekapasitetTrådstørrelseBreddetråd LengdeTotal høydeTykkelsePris (eks. mva)
A34005400 lbs.1 / 4-202.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "1 054NOK
A34005800 lbs.5 / 16-182.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "-
RFQ
A340051400 lbs.3 / 8-162.12 "0.5 "3.562 "7 / 16 "-
RFQ
A340102600 lbs.1 / 2-133"0.75 "5.125 "5 / 8 "1 255NOK
A340104000 lbs.5 / 8-113"0.75 "5.125 "5 / 8 "-
RFQ
A340106000 lbs.3 / 4-103"0.75 "5.125 "5 / 8 "-
RFQ
ADB HOIST RINGS MFG. -

Sveisløse legeringsringer

StilModellLastekapasitetInne i Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A361113800 lbs.2"3 / 8 "200NOK
A361216100 lbs.3"5 / 8 "306NOK
A3614130000 lbs.6"1.375 "753NOK
B3615149000 lbs.5.25 "1.5 "1 597NOK
StilModellTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79899201 / 2-131380 lb.1 941NOK
A79899223 / 4-105500 lb.2 992NOK
A79899215 / 8-113300 lb.2 037NOK
A7989926717,630 lb.8 472NOK
A7989925811,000 lb.5 523NOK
A7989525M12 x 1.751380 lb.1 769NOK
A7989526M16 x 23300 lb.1 917NOK
A7989528M24 x 38800 lb.3 869NOK
RUD CHAIN -

Skru på løftering, 180 graders sving

StilModellTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79899051-88800 lb.5 838NOK
B79899111-88800 lb.6 393NOK
A79899011 / 2-131380 lb.2 625NOK
B79907201 / 2-131380 lb.2 845NOK
B79899093 / 4-105500 lb.4 596NOK
A79899033 / 4-105500 lb.4 362NOK
B79899085 / 8-113300 lb.3 762NOK
A79899025 / 8-113300 lb.2 779NOK
B7989913717,630 lb.14 642NOK
A7989907717,630 lb.11 653NOK
A79899047 / 8-95500 lb.4 306NOK
B79899107 / 8-95500 lb.4 590NOK
A7989906811,000 lb.7 090NOK
A7989522M12 x 1.751380 lb.2 426NOK
B7990719M12 x 1.751380 lb.2 867NOK
A7989523M16 x 23300 lb.2 366NOK
B7989719M16 x 23300 lb.3 498NOK
A7989081M20 x 2.55500 lb.4 006NOK
B7989075M20 x 2.55500 lb.4 338NOK
A7989082M24 x 38800 lb.5 880NOK
A7989524M30 x 3.511,000 lb.7 020NOK
B7989077M36 x 417,630 lb.14 134NOK
A7989083M36 x 417,630 lb.11 301NOK
RUD CHAIN -

Skru på løftering, 0 graders sving

StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A7104481---1 / 2-131650 lb.1 163NOK
A7984203---M48 x 524,640 lb.8 752NOK
A7104489---2.524,640 lb.9 156NOK
A7104487---715,430 lb.5 877NOK
A7104485---1-87050 lb.2 496NOK
A7104483---3 / 4-105070 lb.1 950NOK
A7104480---3 / 8-16880 kg1 005NOK
A7984201---M36 x 415,430 lb.5 343NOK
A7104482---5 / 8-113300 lb.1 202NOK
A7984202---M42 x 4.519,480 lb.7 129NOK
A7101316---M24 x 37050 lb.2 382NOK
A7101317---M30 x 3.59920 lb.3 248NOK
A7101315---M20 x 2.55070 lb.1 789NOK
A7101313---M12 x 1.751650 lb.1 072NOK
A7104029---M10 x 1.5880 kg1 002NOK
A7104488---619,480 lb.6 847NOK
A7104486---89920 lb.3 370NOK
A7104484---7 / 8-95070 lb.1 949NOK
A7101314---M16 x 23300 lb.1 463NOK
B79938373 / 4 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.54400 lb.2 755NOK
B79938365 / 8 "15 / 32 "1.375 "M16 x 22200 kg2 223NOK
B79938359 / 16 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751100 lb.1 934NOK
B799383815 / 16 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 35500 lb.3 802NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 kg1 141NOK
A85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 x 1.25660 kg919NOK
A790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 x 1220 lb.1 052NOK
A799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb.1 218NOK
RUD CHAIN -

Sveiset heisring, 180 graders sving

StilModellArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A799303714,770 lb.1 780NOK
B799248914,770 lb.1 462NOK
A799304022,000 lb.2 221NOK
B799249022,040 lb.2 320NOK
B799249135,270 lb.4 480NOK
A799304135,300 lb.4 901NOK
B790166269,300 lb.11 029NOK
A79930353300 lb.673NOK
C79948305500 lb.716NOK
B79924888800 lb.915NOK
A79930368800 lb.762NOK
RUD CHAIN -

Heisringer

StilModellPris (eks. mva)
A85046531 852NOK
A85046521 849NOK
A85046592 534NOK
A85046552 159NOK
A85046572 380NOK
A85046614 410NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79003541-1 / 16 "6-25 / 32 "1.125 "3.875 "11,000 lb.1 430NOK
A79003551.5 "9"1.375 "5.125 "22,000 lb.2 432NOK
A79003525 / 8 "3-15 / 16 "5 / 8 "2.25 "3500 kg550NOK
A790035329 / 32 "5.375 "13 / 16 "3.125 "7050 lb.924NOK
StilModellBreddeInnvendig breddeLastekapasitetTotal høydeTykkelsetråd LengdeTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AHV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 fot. Lbs.1 169NOK
AHV332122.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 fot. Lbs.1 169NOK
AHV333122.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 fot. Lbs.1 169NOK
AHV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 fot. Lbs.1 471NOK
AHV335123.5 "1.89 "2500 kg6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 fot. Lbs.1 471NOK
AHV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 fot. Lbs.1 471NOK
AHV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 fot. Lbs.3 623NOK
AHV331055.1 "2.81 "10000 lbs.8.82 "1"1.45 "1-8230 fot. Lbs.3 623NOK
AHV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 fot. Lbs.3 623NOK
AHV334246.75 "3.88 "24000 lbs.11.85 "1.25 "2.63 "1 1 / 2-6800 fot. Lbs.8 045NOK
AHV334276.75 "3.88 "30000 lbs.12.18 "1.25 "2.96 "2-4 1 / 21100 fot. Lbs.11 544NOK
AHV334026.75 "3.88 "15000 lbs.11.1 "1.25 "1.88 "1 1 / 4-7470 fot. Lbs.6 698NOK
StilModellBreddeInnvendig breddeLastekapasitetTotal høydeTykkelsetråd LengdeTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AHV3431258.2mm31.8 mm450Kg98mm11.1 mm16mmM10x1.5016 Nm1 169NOK
AHV3421258.2mm31.8 mm400Kg98mm11.1 mm16mmM8x1.259.5 Nm1 169NOK
AHV3461488.9 mm48 mm1900Kg159.9 mm19.1 mm25mmM16x2.0080 Nm1 471NOK
AHV3471488.9 mm48 mm2200Kg159.6 mm19.1 mm25mmM20x2.50135 Nm1 471NOK
AHV3451588.9 mm48 mm1050Kg159.9 mm19.1 mm25mmM12x1.7537 Nm1 471NOK
AHV3451888.9 mm48 mm1500Kg160.2 mm19.1 mm25mmM14x2.0045 Nm1 471NOK
AHV34105129.5 mm71.4 mm4500Kg225.2 mm25.4 mm38mmM30x3.5311 Nm3 623NOK
AHV34102129.5 mm71.4 mm4200Kg215.2 mm25.4 mm28mmM24x3.0311 Nm3 623NOK
StilModellInne i Dia.LastekapasitetBevegelseTotal høydeBreddePris (eks. mva)
A5803067-13400 kg-141mm115mm938NOK
A580301538mm3000 lbs.--66mm367NOK
A580302545mm5000 lbs.-91mm-443NOK
A580300451mm8000 lbs.-102mm-522NOK
A580301067mm20000 lbs.-157mm-1 303NOK
A5803016100mm32000 kg---2 729NOK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Sveisemontert dreielastring, dobbel klemme

StilModellInne i Dia.LastekapasitetBevegelseTotal høydeBreddePris (eks. mva)
A5802004-8000 lbs.---542NOK
B5802030-----6 561NOK
RFQ
A580206760mm13400 kg-103mm-842NOK
A580201065mm20000 lbs.-118mm-1 379NOK
A580201690mm32000 kg-155mm-2 629NOK
RUD CHAIN -

Bolt-On Heise Ring, 180 Grader Pivot

StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon EDimensjon FTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A8502352----7 / 8-95500 lb.3 047NOK
A8502349----1 / 2-132200 kg2 247NOK
A7983553----M36 x 417,630 lb.9 196NOK
A8502350----5 / 8-113300 lb.2 743NOK
A8503187----811,000 lb.4 710NOK
A7982966----M42 x 4.533,060 lb.12 427NOK
A7982967----M48 x 544,090 lb.12 684NOK
A8502353----1-88800 lb.3 160NOK
A8502351----3 / 4-105500 lb.2 744NOK
A8500829----M36 x 415,430 lb.4 738NOK
B79910911-5 / 16 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "3 / 8-16990 lb.2 700NOK
B79910901-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "5 / 16-18660 kg2 609NOK
B71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb.2 091NOK
B71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 kg1 985NOK
B71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb.2 296NOK
B71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb.2 153NOK
B79910931.875 "1.5 "4-13 / 32 "1.156 "5 / 8-112860 lb.3 132NOK
B79910922"1.375 "2"13 / 16 "1 / 2-133120 lb.2 799NOK
B79910952-11 / 16 "1-9 / 16 "6-25 / 32 "1.5 "1-87700 lb.6 679NOK
B71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb.3 695NOK
B79910942.187 "1.375 "5-5 / 16 "1.125 "3 / 4-104400 lb.4 641NOK
B71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb.5 083NOK
B71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb.6 314NOK
B79910963-21 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1.875 "811,000 lb.8 657NOK
C79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 lb.10 890NOK
StilModellDimensjon BDimensjon CDimensjon ETrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A79930081.031 "15 / 16 "2-23 / 64 "M30 x 3.59920 lb.3 745NOK
A79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 kg1 040NOK
A79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 kg1 311NOK
A799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb.1 754NOK
A799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb.1 281NOK
A799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb.2 140NOK
A799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb.2 492NOK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Heisringer

StilModellPris (eks. mva)
A2985221 933NOK
A298164 513NOK
A290094 712NOK
B344025 735NOK
C240425 967NOK
C2406022 236NOK
A290523 507NOK
DEN346141 882NOK
C233011 594NOK
A291027 134NOK
ADB HOIST RINGS MFG. -

Monteringsskrue reparasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
A23072 KT753NOK
RFQ
A23071 KT753NOK
RFQ
DAYTON -

Heisringer

StilModellPris (eks. mva)
AGGS_57010104NOK
RFQ
BGGS_57004103NOK
RFQ
CAMPBELL -

Footman-løkker

StilModellPris (eks. mva)
AT769180113NOK
RFQ
AT769180214NOK
RFQ
AT769180013NOK
RFQ
AT769180315NOK
RFQ
AT769180416NOK
RFQ

Heiseringer og tilbehør

Heiseringer hjelper deg med å løfte tunge laster trygt. For faste plasser kan det brukes en dobbeltbolt og en 4-boltring eller for bruk av standard og kraftige heiseringer for full rotasjon. Tilgjengelig er et bredt spekter av arbeidsbelastningsområde og størrelse i typer som påskrudd eller påsveiste heiseringer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er kausjon i en heisring?

Det er en metallløkke som festes til taljens kropp og svinges frem og tilbake 180 grader for å tillate bevegelse av lasten.

Hva er sikkerhetsfaktor for American Drill Bushing?

Sikkerhetsfaktoren er definert som forholdet mellom materialets styrke og komponentens maksimale spenning. Det forbedrer offentlig sikkerhet og reduserer muligheten for at et produkt ikke fungerer. Den svingbare heisringen fra American Drill Bushing har en sikkerhetsfaktor på 5:1, noe som indikerer at den vil ryke ved fem ganger arbeidsbelastningsgrensen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?