Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING HV33212 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNZ

ADB TALJERINGER MFG. HV33212 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment

På lager
Vare: CD6KNZ Modell: HV33212

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
Innvendig bredde1.25 "
Lastekapasitet800 lbs.
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde3.79 "
System for målingImperial
Tykkelse0.44 "
tråd Lengde0.56 "
Trådstørrelse5 / 16-18
moment~~POS=TRUNC7 fot. Lbs.
Bredde2.29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)12.17
Skipets lengde (cm)8.36
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Smidd og maskinert heisring av høy styrke legert stål
  • Meget synlig pulverlakkert oransje kausjon
  • Korrosjonsbestandige belagte komponenter – elektroløs nikkel (AMS-C-26074 klasse 1 klasse B)
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serialisert
  • Andre standard og metriske størrelser tilgjengelig
  • Velg størrelser fra 550-30,000 XNUMX lbs
  • Svingbar 360°, svingbar 180°
  • Enkelt demontert og satt sammen igjen for inspeksjon
  • Kompilerer med ASME-B30.26
  • 5:1 Designfaktor
  • I motsetning til øyebolter opprettholder svingbare heiseringer full kapasitet ved 0-90 grader fra boltaksen.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeInnvendig breddeLastekapasitetTotal høydeTykkelsetråd LengdeTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCPris
AMERICAN DRILL BUSHING HV33112 Heisering, 550 lbs. Lastekapasitet, 1/4-20 trådstørrelse, 5 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 fot. Lbs.1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33312 Heisering, 1000 lbs. Lastekapasitet, 3/8-16 trådstørrelse, 12 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPA HV333122.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 fot. Lbs.1 169 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33512 Heisering, 2500 lbs. Lastekapasitet, 1/2-13 trådstørrelse, 28 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 kg6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 fot. Lbs.1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33614 Heisering, 4000 lbs. Lastekapasitet, 5/8-11 trådstørrelse, 60 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 fot. Lbs.1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33714 Heisering, 5000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 fot. Lbs.1 471 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33102 Heisering, 7000 lbs. Lastekapasitet, 3/4-10 trådstørrelse, 100 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 fot. Lbs.3 623 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING HV33104 Heisering, 8000 lbs. Lastekapasitet, 7/8-9 trådstørrelse, 160 ft. lbs. Dreiemoment | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 fot. Lbs.3 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. HV33212 Heisering, 800 lbs. Lastekapasitet, 5/16-18 trådstørrelse, 7 ft. lbs. Dreiemoment
1 169 NOK / enhet