ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® High VIS heiseringer, standard


filtre
Materiale: 4140 Legert stål , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Imperial
StilModellBreddeInnvendig breddeLastekapasitetTotal høydeTykkelsetråd LengdeTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
HV33112
2.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 fot. Lbs.1 169 NOK
A
HV33212
2.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 fot. Lbs.1 169 NOK
A
HV33312
2.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 fot. Lbs.1 169 NOK
A
HV33614
3.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 fot. Lbs.1 471 NOK
A
HV33512
3.5 "1.89 "2500 kg6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 fot. Lbs.1 471 NOK
A
HV33714
3.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 fot. Lbs.1 471 NOK
A
HV33102
5.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 fot. Lbs.3 623 NOK
A
HV33105
5.1 "2.81 "10000 lbs.8.82 "1"1.45 "1-8230 fot. Lbs.3 623 NOK
A
HV33104
5.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 fot. Lbs.3 623 NOK
A
HV33424
6.75 "3.88 "24000 lbs.11.85 "1.25 "2.63 "1 1 / 2-6800 fot. Lbs.8 045 NOK
A
HV33427
6.75 "3.88 "30000 lbs.12.18 "1.25 "2.96 "2-4 1 / 21100 fot. Lbs.11 544 NOK
A
HV33402
6.75 "3.88 "15000 lbs.11.1 "1.25 "1.88 "1 1 / 4-7470 fot. Lbs.6 698 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?